omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の RFID
RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
12.5
材質(ケース)
黄銅
材質(ケーブル)
PVC
材質(交信面)
ABS樹脂
材質(充填樹脂)
エポキシ樹脂
注文コード
39100275
品番
V680-HS52-W 12.5M
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧(V)
AC1000(50/60Hz) 1分間
ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下
種類
標準ケーブル、防水コネクタ
タイプ
円柱タイプ
ケーブル長(m)
12.5
質量(g)
約850(ケーブル長12.5m時)
材質(ケース)
黄銅
保護構造
IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)
保存温度(℃)
-25〜75(氷結なきこと)
形状(mm)
M22×65
絶縁抵抗(MΩ)
ケーブル端子一括とケース間/20以上(DC100Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜60(氷結なきこと)
材質(ケーブル)
PVC
耐衝撃(m/s
2
)
500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動
10Hz〜500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s
2
の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと
使用周囲湿度(%RH)
35〜95(結露なきこと)
材質(交信面)
ABS樹脂
材質(充填樹脂)
エポキシ樹脂