種類標準ケーブル、防水コネクタ
タイプ角型タイプ
ケーブル長(m)2
質量(g)約1100(ケーブル長12.5m時)
材質(ケース)ABS樹脂
保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)
保存温度(℃)-40〜85(氷結なきこと)
形状(mm)100×100×30
絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間/20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜70(氷結なきこと)
材質(ケーブル)PVC(グレー)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz〜500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 ケーブル端子一括とケース間に印加
使用周囲湿度(%RH)35〜95(結露なきこと)
材質(交信面)-
材質(充填樹脂)エポキシ樹脂