omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の 保護継電器
零相電圧検出装置 VOC-1MS2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39100801
品番
VOC-1MS2 (VOC K3P CAP CABLE)
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
形K2GS 地絡方向継電器や形K2GV-C 地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために関連機器をセットしたものです。
耐電圧
高圧端子と取りつけ端子間:AC22000V 1min
低圧端子と取りつけ端子間:AC 2000V 1min
定格電圧(V)
AC6600
適合機種
形K2GS-H、形K2GS-B、形K2GV-C、形K2ZC-K2GS-N、形K2ZC-K2GV-NC
セット内容
零相電圧検出用コンデンサ(形VOC-1M)、零相電圧検出用コンデンサキャップ、零相電圧変換器(形K3P-M)、ケーブル 1m
質量(g)
約550(個)
定格周波数(Hz)
50/60
定格容量
250pF
絶縁抵抗(MΩ)
高圧端子と取りつけ端子間1000以上(DC1000Vメガにて)
使用環境
屋内(気中)
使用周囲温度(℃)
-20〜+60
絶縁階級
6号A(JEC1201)
雷インパルス耐電圧
1.2/50μs波 高圧端子と取りつけ端子間:波高値 65000V
注意
※形K3P-Mは単品販売しておりません。形K3P-M は形VOC-1M とセット調整を実施して出荷しておりますので、形VOC-1Mとのセット品 形VOC-1MS2としてのみ販売しております。(形VOC-1Mも単品販売しておりません。)