※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Blookfield
Blookfieldの 分析・環境・測定器具
Blookfieldの 粘度計
Blookfieldの 粘度計関連品
フック式スピンドル SC4シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39101397
品番
SC4-29
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
SUS304製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13Rです。
仕様
せん断速度(1/s):0.25N
高さ(mm)
27.18
アズワン品番
62-2941-63
直径(mm)
7.62
サンプル量(mL)
13