※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Blookfield
Blookfieldの 分析・環境・測定器具
Blookfieldの 粘度計
Blookfieldの 粘度計関連品
フック式スピンドル SC4シリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39101458
品番
SC4-31Z
参考基準価格(税別)
¥510,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
SUS316製の少量サンプルアダプター、サーモセル用のスピンドルです。SSA使用時の対応チャンバーはSC4-13RZです。
仕様
せん断速度(1/s):0.34N
高さ(mm)
25.15
アズワン品番
62-2941-69
直径(mm)
11.76
サンプル量(mL)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000