※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Blookfield
Blookfieldの 分析・環境・測定器具
Blookfieldの 粘度計
Blookfieldの 粘度計関連品
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39101519
品番
SC4-34BS
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
SUS304製のサーモセル用のスピンドルです。
仕様
せん断速度(1/s):0.28N
高さ(mm)
24.23
アズワン品番
62-2941-75
直径(mm)
9.39
サンプル量(mL)
9.5