※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Blookfield
Blookfieldの 分析・環境・測定器具
Blookfieldの 粘度計
Blookfieldの 粘度計関連品
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39101643
品番
SC4-25Z
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
少量サンプルアダプター用のSUS316製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
仕様
せん断速度(1/s):0.22N
高さ(mm)
13.21
アズワン品番
62-2941-91
直径(mm)
4.78
サンプル量(mL)
16.1