※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Blookfield
Blookfieldの 分析・環境・測定器具
Blookfieldの 粘度計
Blookfieldの 粘度計関連品
ソリッドシャフトスピンドル SC4シリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39101686
品番
SC4-29SD
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
少量サンプルアダプター用のSUS304製のソリッドシャフトスピンドルです。対応するチャンバーはSC4-13Rです。
アズワン品番
62-2941-95
仕様
せん断速度(1/s):0.25N
高さ(mm)
27.18
直径(mm)
7.62
サンプル量(mL)
13.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。