※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Blookfield
Blookfieldの 分析・環境・測定器具
Blookfieldの 粘度計
Blookfieldの 粘度計関連品
DINスピンドル SC4-DINシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39101695
品番
SC4-DIN-82
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
少量サンプルアダプター用のSUS304製のDINスピンドルです。
アズワン品番
62-2941-96
仕様
せん断速度(1/s):1.29N
高さ(mm)
26.35
直径(mm)
17.56
サンプル量(mL)
5.5