MDUC40TF-25DZ MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TF) SMC 39101746

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード39101746品番MDUC40TF-25DZ
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式(D) 複動形ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする