XC4B-4811 DINコネクタ(中・大電流用) XC4 omron(オムロン) 39101894

DINコネクタ(中・大電流用) XC4

商品レビューを投稿する
106日以内出荷返品不可106日以内出荷とは
極数48
端子形状ディップストレート端子
定格電圧(V)AC380
内容量1個注文コード39101894品番XC4B-4811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。
充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。
形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。
DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。
UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)

種別ソケットタイプF定格電圧(V)AC380極数48端子形状ディップストレート端子使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)6材質(ハウジング)ガラス入りPC樹脂(UL94 V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金パラジウムめっき、(端子部)りん青銅/ニッケル下地 錫めっき総合挿入力74N(最大値)アズワン品番64-3387-50耐電圧(V/min)AC 1550(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)400単体抜去力(N)0.20(最小値、テストゲージにて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする