曜日別特売
XC5B-3221 DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) 39102156

XC5B-3221 DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) 39102156
XC5B-3221 DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) 39102156

DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数32
端子形状ディップストレート端子
タイプ2列配列タイプソケット DIN-Bタイプ(スタンダード)
2列配列タイプソケット DIN-Bタイプ(スタンダード)
2列配列タイププラグ DIN-Qタイプ(リバース)
2列配列タイププラグ DIN-Bタイプ(スタンダード)
3列配列タイプソケット DIN-Cタイプ(スタンダード)
2列配列タイプソケット DIN-Qタイプ(リバース)
3列配列タイププラグ DIN-Rタイプ(リバース)
3列配列タイプソケット DIN-Rタイプ(リバース)
内容量1個注文コード39102156品番XC5B-3221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
種別ソケットタイプ2列配列タイプソケット DIN-Bタイプ(スタンダード)定格電圧(V)AC300極数32端子形状ディップストレート端子使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)寸法A(mm)54.2寸法F(mm)-寸法D(mm)49.36定格電流(A)2寸法E(mm)42.3寸法B(mm)44.4寸法C(mm)38.1材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)、(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)コーディングキー位置(端子No.)5、12挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39102594
2014-02-03
用途: 通電試験用コネクターとして使用
株式会社アドバンスパワー

製品単価が前回より安価になっておりすぐ決めました。
製品数量に対しての価格も満足です。
オムロンの部品なので品質には問題ありません。
在庫数、品種も満足しております。
今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする