omron(オムロン)
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
(1件のレビュー)
取扱い終了
極数
96
100
20
32
44
50
46
64
48
64(中ヌキ)
96
32(中ヌキ)
端子形状
ラッピングストレート端子
ディップL形端子
ディップストレート端子
タイプ
3列配列タイププラグ DIN-Rタイプ(リバース)
3列配列タイププラグ DIN-Rタイプ(リバース)
3列配列タイププラグ DIN-Rタイプ(リバース)
3列配列タイプソケット DIN-Cタイプ(スタンダード)
2列配列タイププラグ DIN-Bタイプ(スタンダード)
2列配列タイプソケット DIN-Bタイプ(スタンダード)
2列配列タイププラグ DIN-Qタイプ(リバース)
2列配列タイプソケット DIN-Qタイプ(リバース)
3列配列タイプソケット DIN-Rタイプ(リバース)
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39102603
品番
XC5G-9623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
プラグ
タイプ
3列配列タイププラグ DIN-Rタイプ(リバース)
定格電圧(V)
AC300
極数
96
端子形状
ラッピングストレート端子
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
寸法A(mm)
94.8
寸法F(mm)
85.2
寸法D(mm)
90
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
83.9
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
78.74
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)
10
6
以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)
(接触部)黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)
総合挿入力
極数×0.59N以下
耐電圧(V/min)
AC 1000(リーク電流1mA以下)
コーディングキー位置(端子No.)
6、13、20、27
挿抜耐久(回)
200
単体抜去力(N)
0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)