曜日別特売
XG5N-201 バラ線圧着ソケットハウジング XG5 omron(オムロン) 39103513

バラ線圧着ソケットハウジング XG5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数20注文コード39103513品番XG5N-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73
販売価格(税別)
66
定格電流(A)
3/極(AWG22電線使用時)
2/極(AWG24電線使用時)
1/極(AWG26、 28電線使用時)
材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)
形状ソケットハウジング定格電圧(V)AC250極数20ピッチ(mm)2.54規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)寸法A(mm)29.96寸法D(mm)38.9寸法B(mm)22.86寸法C(mm)39.5材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)極性ガイド1総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下アズワン品番64-3394-67耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39103477
2015-04-17
用途: マイコンI/O用
株式会社 吉理

リボン線では容量不足の為、圧接工具も保有しているのでバラ線圧(接)コネクタを選択
候補の中にも圧雪ピンコンタクトや圧接工具も表示されているので迷わず選択
しかし、届いた物は圧着ソケットで圧接ソケットでは無かった
自分のミスなので圧着ピンコンタクトを探すも、圧接タイプしかない
一文字違っても使い物にならない上に、対応するピンも取り扱っていない事は疑問に思う
ゴミと言うしかない

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする