| 39103452 | XG5N-101 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 10 | 2.54 | | |
|
| 39103477 | XG5N-141 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 14 | 2.54 | | |
|
| 39103495 | XG5N-161 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 16 | 2.54 | | |
出荷予定:2026年3月31日 |
| 39103513 | XG5N-201 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 20 | 2.54 | | |
|
| 39103531 | XG5N-301 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 30 | 2.54 | | |
|
| 39103556 | XG5N-401 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 40 | 2.54 | | |
|
| 39103574 | XG5N-642 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 64 | 2.54 | | |
|
| 46635005 | XG5N-100 | 都度納期確認 | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 10 | 2.54 | | |
|
| 46635032 | XG5N-261 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 26 | 2.54 | | |
|
| 46635057 | XG5N-341 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 34 | 2.54 | | |
|
| 46635075 | XG5N-501 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 50 | 2.54 | | |
|
| 46635093 | XG5N-502 | 都度納期確認 | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 50 | 2.54 | | |
|
| 46635111 | XG5N-601 | 都度納期確認 | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 60 | 2.54 | | |
|
| 46635136 | XG5N-602 | 都度納期確認 | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 60 | 2.54 | | |
|
| 46635154 | XG5N-641 | - | ソケットハウジング | AC250 | 3/極(AWG22電線使用時) 2/極(AWG24電線使用時) 1/極(AWG26、 28電線使用時) | 64 | 2.54 | | |
|