Dサブコネクタ 固定具2(六角形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39104843 品番 XM2Z-0012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63
販売価格(税別)
57
形状六角形 表面処理ニッケルメッキ ねじサイズM3.0×0.5 種別固定具2 材質(本体) めねじサイズM3.0×0.5 おねじサイズM3.0×0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08594783
2022-11-24
用途:
PCの補修
ミカサ事務機株式会社 様

D-Subコネクタのビス止の部分が欠落することが多くメンテナンス部品として重宝します

1人が参考にしています
対象商品:
08594774
2022-08-23
用途:
PCのメンテナンス
サービス業

写真と図面で選びましたがピッタリでした。
詳細な図面がよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4073:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする