※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空ポンプ・真空ユニット
ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39106358
品番
UST-300
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
周波数(Hz)
60
排気速度(50/60Hz)(L/min)
300
アズワン品番
61-3612-63
吸込口径
Φ30mm
幅(mm)
469
高さ(mm)
407
奥行(mm)
271
電圧(V)
(単相)100
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)9.3
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません