※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39106428 品番 TST-150N
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
電圧(V)(単相)100 周波数(Hz)50 排気速度(50/60Hz)(L/min)150 アズワン品番61-3612-70 吸込口径Φ23mm 幅(mm)300 高さ(mm)531 奥行(mm)314 電源AC 到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3 ポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする