※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空ポンプ・真空ユニット
ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39106437
品番
TST-150N
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
電圧(V)
(単相)100
周波数(Hz)
60
排気速度(50/60Hz)(L/min)
150
アズワン品番
61-3612-71
吸込口径
Φ23mm
幅(mm)
300
高さ(mm)
531
奥行(mm)
314
電源
AC
到達圧力(Pa)
(Without ballast)9.3
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000