コールドトラップ CTシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39106674 品番CT-1650W-40A
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

水分、溶剤等、真空容器部からのガスが本機を通過する際に冷却部に捕捉され、真空ポンプまで達するのを防止するためのトラップです。目的、用途、設置場所の条件などに応じて、ドライアイス、冷却水(氷)またはハンディークーラー等で冷却してください。さらに、真空計用ゲージポート、サービスポートを標準装備しており、安価で使いやすいトラップです。

仕様【液面系】監視窓円形Φ70強化ガラス、【サービスポート】NW25 フランジ(メクラブタ、センターリング、アルミクランプ付き)1個、 【トラップチャンバー】ボールバルブ1/2B 吸気接続口IN装置側NW40 吸気接続口OUTポンプ側NW40 オプション(1)真空計0〜-0.1MPa Φ600mm(接ガス部 SUS304)1個 (2)水冷用金具 1/4PSソケットIN、OUT 種別接続NW40 材質【トラップチャンバー】ステンレスSUS304製、ドレン口バルブSUS304 寸法(Φ×高さH)(mm)【外寸】225×700(部分突起を含まず)、【トラップチャンバー】165×500 方式冷却式 フィンタイプ 冷却方式ドライアイス、冷却水(氷)又はハンディクーラーTRL-117ST PHIL(AC200V3相) アズワン品番61-3613-26 ゲージ【ポート】真空計用15Φポート(バイトンパッキン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする