オイルクリーナー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC100V、1Φ 40W 注文コード39106735 品番WS-2-250AT
参考基準価格(税別)¥480,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は電源など4種類から選べます 他の種類を見る

1.オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止強力な水分凝集作用によりエマルジョン化した油から水分を分離除去し、粉体やゴミを捕集します。オイルの水分濃度を100ppm程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。ただし、油の酸化は徐々に進行しますので定期的なオイル交換も必要です。2.水分により劣化した到達圧力の回復水分の混入した真空ポンプは真空度が著しく劣化します。例えば通常の真空ポンプでは10-1Pa以下の到達圧力が、水分の吸引により103Pa位まで劣化する場合があります。ラボマスター/ハイパークリーンは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力を回復させます。3.ランニングコストの削減オイル中から水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルを延ばすことができます。4.オイル交換の手間を軽減付属の循環ポンプで、排油と給油がスムーズにおこなえます。5.どのメーカーの真空ポンプにも取付可能ラボマスター/ハイパークリーン共に、どのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。ご注文の際は真空ポンプのメーカー名、形式および給油口/排油口のネジ径をお知らせください。

種別ハイパークリーン 浄化方式2段式吸引濾過方式 流量(L/min)【ろ過】1.2(50Hz) ろ過精度(μm)10(固形物粒子) 電源AC100V、1Φ 40W 使用油量(L)約3 エレメント型式P-250×1本、A-250×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×545 質量(kg)23 アズワン品番61-3613-33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする