耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39106769 品番 DW-60C
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50〜1300(60〜1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。

電圧(V)100 排気速度(50/60Hz)(L/min)50/60 アズワン品番61-3613-37 吸込口径Φ16mm 仕様直結型油回転真空ポンプ 幅(mm)425 高さ(mm)271 奥行(mm)185 周波数(Hz)50/60 電源AC 到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7 ポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする