※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39106814 品番 DW-960C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,040,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50〜1300(60〜1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。

電圧(V)200 排気速度(50/60Hz)(L/min)800/960 アズワン品番61-3613-42 吸込口径VG-50A 仕様直結型油回転真空ポンプ 幅(mm)837 高さ(mm)576 奥行(mm)325 周波数(Hz)50/60 電源AC 到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7 ポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする