曜日別特売
DW-1500C 耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ 佐藤真空 39106823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
電圧(V)200
排気速度(50/60Hz)(L/min)1300/1500
内容量1個注文コード39106823品番DW-1500C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,050,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。

電圧(V)200排気速度(50/60Hz)(L/min)1300/1500アズワン品番61-3613-43吸込口径VG-50A仕様直結型油回転真空ポンプ幅(mm)827高さ(mm)626奥行(mm)312周波数(Hz)50/60電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする