※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐蝕型ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 排気速度(50/60Hz)(L/min)150 アズワン品番61-3613-49 注文コード39106884 品番USW-150NC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は排気速度・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

クリーンS処理。このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20〜1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。

電圧(V)(単相)100 周波数(Hz)60 排気速度(50/60Hz)(L/min)150 アズワン品番61-3613-49 吸込口径Φ23mm 仕様ベルト駆動型油回転真空ポンプ 幅(mm)469 高さ(mm)323 奥行(mm)333 電源AC 到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7 ポンプの種類油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする