曜日別特売
XS2G-D4S7 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン) 39107022

XS2G-D4S7 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン) 39107022
XS2G-D4S7 丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン) 39107022

丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数4極ケーブル引出方向ストレートタイプ電源DC用注文コード39107022品番XS2G-D4S7
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
表面処理
コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm
固定具/Niメッキ
用途DC用形式XS2G定格電圧(V)AC/DC250V電源DC用極数4極接続方法ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレータイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式適合ケーブル外径(Φmm)Φ8用(Φ7~Φ8)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15sケーブル引出方向ストレートタイプ材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム芯線導体サイズ(mm2)0.18~0.75、0.5~0.75挿抜耐久(回)200以上引き出し方向ストレート
注意
※圧着タイプのプラグコンタクトは別売りです。適合芯線サイズ(mm2)0.18~0.3:品番XS2U-3121、適合芯線サイズ(mm2)0.5~0.75:品番XS2U-3122となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34813091
2019-06-28
用途: 機械メンテナンス電機部品取付時に使用
有限会社服部機械製作所

コンパクトで使いやすく、スペースが無い所でも収まりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする