曜日別特売

丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数4注文コード39108404品番XS5W-D421-E81-CL3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
種別-タイプ-定格電圧(V)DC250定格電流(A)3極数4ケーブル長(m)-コネクタ-使用温度範囲(℃)-保護構造-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-材質(カバー)-ケーブル-材質(Oリング)-材質(取付金具)-材質(コンタクト)-ロック強度-ケーブル保持力(N/15s)-ケーブル引出方向-材質(固定金具)-結線-耐電圧(V/min)-ロック操作力(N・m)-金メッキ(μm)-材質(コンタクトブロック)-挿抜耐久(回)-表面処理(コンタクト)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39108404XS5W-D421-E81-CL339108413XS5W-D421-E81-FXS5W-D421-E81-CL3 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 39108413丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5Womron(オムロン)1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする