曜日別特売

丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W

丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W - omron(オムロン)
全43種類を絞り込む
定格電圧(V)
極数
ケーブル長(m)
内容量
43種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
タイプ
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数
ケーブル長(m)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66532935XS5W-D42B-A81-PR1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC125340.3両側コネクタ
2,900
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
66532944XS5W-D42B-B81-PR1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC125340.5両側コネクタ
3,000
2,398
2,638(税込)
121日以内出荷
返品不可
66532953XS5W-D42B-C81-PR1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC125341両側コネクタ
3,800
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
66532917XS5W-D421-D81-SA1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC125342両側コネクタ
4,100
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
66532926XS5W-D421-G81-SA1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC125345両側コネクタ
5,650
4,598
5,058(税込)
61日以内出荷
返品不可
66532962XS5W-D42B-D81-PR1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC125342両側コネクタ
4,150
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
66532978XS5W-D42B-G81-PR1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC125345両側コネクタ
5,400
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
66532987XS5W-D42B-J81-PR1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC1253410両側コネクタ
7,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108334XS5W-D421-B81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250440.5両側コネクタ
2,500
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108361XS5W-D421-C81-F1本-防水コネクタDC25044極1両側コネクタ
2,550
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680891XS5W-D421-A81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250440.3両側コネクタ
2,400
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
46680916XS5W-D421-C82-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250441両側コネクタ
2,950
2,398
2,638(税込)
121日以内出荷
返品不可
46680925XS5W-D421-D81-P1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC125342両側コネクタ
5,200
4,798
5,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680952XS5W-D421-E82-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250442両側コネクタ
3,500
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680961XS5W-D421-F81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250444両側コネクタ
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
46680977XS5W-D421-G81-P1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC125345両側コネクタ
10,100
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
46680986XS5W-D421-G82-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250442両側コネクタ
4,150
3,698
4,068(税込)
121日以内出荷
返品不可
39108386XS5W-D421-D81-F1本DC用防水コネクタDC25044極2両側コネクタ
2,800
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
46681013XS5W-D421-J81-P1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC1253410両側コネクタ
18,300
17,980
19,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
46681031XS5W-D421-K81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC2504415両側コネクタ
7,200
5,798
6,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
46681047XS5W-D421-L81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC2504420両側コネクタ
9,850
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
46681101XS5W-D422-D81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250442両側コネクタ
2,800
2,398
2,638(税込)
46日以内出荷
返品不可
46681117XS5W-D422-G81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250445両側コネクタ
3,600
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
46681135XS5W-D423-D81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250442両側コネクタ
2,800
2,398
2,638(税込)
121日以内出荷
返品不可
46681144XS5W-D423-G81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250445両側コネクタ
3,600
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
46681153XS5W-D424-C81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250441両側コネクタ
2,550
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
46681162XS5W-D424-D81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250442両側コネクタ
2,800
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
46681171XS5W-D424-G81-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250445両側コネクタ
3,600
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108413XS5W-D421-E81-F1本DC用防水コネクタDC25044極3両側コネクタ
3,000
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108431XS5W-D421-G81-F1本DC用防水コネクタDC25044極5両側コネクタ
3,600
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108465XS5W-D421-J81-F1本DC用防水コネクタDC25044極10両側コネクタ
4,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39108325XS5W-D421-B81-A1個----4--
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
39108352XS5W-D421-C81-CL31個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC25034--
2,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
39108404XS5W-D421-E81-CL31個--DC25034--
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
39108456XS5W-D421-J81-CL31個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC25034--
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
39108474XS5W-D421-K81-A1個--DC25034--
6,000
取扱い終了
返品不可
39108343XS5W-D421-C81-A1本----4--
2,100
取扱い終了
返品不可
39108377XS5W-D421-D81-A1本DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ--42-
2,300
取扱い終了
返品不可
46680907XS5W-D421-B82-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250440.5両側コネクタ
2,380
取扱い終了
返品不可
46680934XS5W-D421-D82-F1個DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタDC250442両側コネクタ
2,600
取扱い終了
返品不可
39108395XS5W-D421-E81-A1本----4--
2,500
取扱い終了
返品不可
39108422XS5W-D421-G81-A1本----45-
3,000
取扱い終了
返品不可
39108447XS5W-D421-J81-A1本DC用ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ--4--
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39108325XS5W-D421-B81-A39108334XS5W-D421-B81-FXS5W-D421-B81-A 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 39108334丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5Womron(オムロン)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
39108352XS5W-D421-C81-CL339108361XS5W-D421-C81-FXS5W-D421-C81-CL3 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 39108361丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5Womron(オムロン)1本
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
39108404XS5W-D421-E81-CL339108413XS5W-D421-E81-FXS5W-D421-E81-CL3 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 39108413丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5Womron(オムロン)1本
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
39108456XS5W-D421-J81-CL339108465XS5W-D421-J81-FXS5W-D421-J81-CL3 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5W omron(オムロン) 39108465丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ両側コネクタ XS5Womron(オムロン)1本
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする