※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
省栄製作所
ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
締付範囲(Φmm)
230~270
注文コード
39109596
品番
SD-2265
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
締付範囲
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
アズワン品番
62-2700-75
呼び寸法(mm)
265
材質(フープ)
ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)
ステンレス製(SUS304)
締付範囲(Φmm)
230~270
板厚t(mm)
【フープ】0.8
板幅(mm)
【フープ】13
推奨締付トルク(N・m)
4~5