曜日別特売
SD-2400 ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所 39109675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD-2400 ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所 39109675
SD-2400 ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ 省栄製作所 39109675

ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個締付範囲(Φmm)345~405注文コード39109675品番SD-2400
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)

アズワン品番62-2700-83呼び寸法(mm)400材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)締付範囲(Φmm)345~405板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13推奨締付トルク(N・m)3~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする