※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ワトソンマーローの 研究関連用品・実験用必需品
ワトソンマーローの チューブ/ホース類
ワトソンマーローの 実験研究用ファーメドチューブ
ポンプ用チューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
39109876
品番
PureWeld 6.4Φ×2.4t
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスY認証。FDACFR177.1815認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
仕様
コード番号:942.0064.024
材質
SEBS
適合規格
USPクラスY認証。FDACFR177.1815認証
滅菌
オートクレイブ滅菌可能
アズワン品番
62-9203-85
オートクレーブの可否
可