※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 種別FDA 21CFR 177.2600認証 コード913.A016.016 注文コード39110515 品番Pumpsil 1.6Φ×1.6t
参考基準価格(税別)¥49,050 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は種別・コードなど7種類から選べます 他の種類を見る

添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスY認証

アズワン品番62-9203-36 種別FDA 21CFR 177.2600認証 材質白金加硫シリコン コード913.A016.016 適合規格USPクラスY 滅菌オートクレイブ殺菌可能 オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする