※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ワトソンマーローの 研究関連用品・実験用必需品
ワトソンマーローの チューブ/ホース類
ワトソンマーローの 実験研究用ファーメドチューブ
ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
種別
FDA 21CFR 177.2604認証
コード
913.A080.016
注文コード
39110558
品番
Pumpsil 8.0Φ×1.6t
参考基準価格(税別)
¥99,900
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・コード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスY認証
アズワン品番
62-9203-40
種別
FDA 21CFR 177.2604認証
材質
白金加硫シリコン
コード
913.A080.016
適合規格
USPクラスY
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
オートクレーブの可否
可