※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ワトソンマーローの 研究関連用品・実験用必需品
ワトソンマーローの チューブ/ホース類
ワトソンマーローの 実験研究用ファーメドチューブ
ポンプ用チューブ Pumpsil 3.2t用
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
種別
FDA 21CFR 177.2611認証
注文コード
39110655
品番
Pumpsil 12.7Φ×3.2t
参考基準価格(税別)
¥378,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスY認証
種別
FDA 21CFR 177.2611認証
材質
白金加硫シリコン
適合規格
USPクラスY
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
コード
913.A127.032
アズワン品番
62-9203-50
オートクレーブの可否
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000