※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ワトソンマーローの 研究関連用品・実験用必需品
ワトソンマーローの チューブ/ホース類
ワトソンマーローの 実験研究用ファーメドチューブ
ポンプ用チューブ Bioprene 1.6t用
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
種別
FDA 21CFR 177.2603認証
コード
933.0064.016
注文コード
39110777
品番
Bioprene 6.4Φ×1.6t
参考基準価格(税別)
¥137,250
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
種別・コード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスY認証
種別
FDA 21CFR 177.2603認証
材質
PP+EPDM
適合規格
USPクラスY
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
コード
933.0064.016
アズワン品番
62-9203-62
オートクレーブの可否
可