※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ワトソンマーローの 研究関連用品・実験用必需品
ワトソンマーローの チューブ/ホース類
ワトソンマーローの 実験研究用ファーメドチューブ
ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
種別
FDA 21CFR 177.2600認証
注文コード
39110795
品番
Bioprene 1.6Φ×2.4t
参考基準価格(税別)
¥139,200
販売価格(税込)
¥151,318
販売価格(税別)
¥
137,562
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスY認証
種別
FDA 21CFR 177.2600認証
材質
PP+EPDM
長さ(m)
15
適合規格
USPクラスY
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
コード
933.0016.024
アズワン品番
62-9203-64
オートクレーブの可否
可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。