omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
近接センサ センサ取付け金具 Y92□
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39110906
品番
Y92E-B30
参考基準価格(税別)
¥194
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
適合
M30
仕様
-
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
保護構造
-
寸法A(mm)
45±0.2
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
Φ30
深さ(mm)
-
寸法E(mm)
60以下
寸法B(mm)
17以下
寸法C(mm)
50
電源電圧(V)
-
寸法G(mm)
Φ9.8
取付け方法
-
六角(mm)
ボルト:M5×50