※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ用チューブ Bioprene 4.8t用

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 種別FDA 21CFR 177.2611認証 コード933.0127.048 注文コード39110908 品番Bioprene 12.7Φ×4.8t
参考基準価格(税別)¥544,500 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は種別・コードなど5種類から選べます 他の種類を見る

熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスY認証

アズワン品番62-9203-75 種別FDA 21CFR 177.2611認証 材質PP+EPDM コード933.0127.048 適合規格USPクラスY 滅菌オートクレイブ殺菌可能 オートクレーブの可否
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする