※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 種別FDA CFR 177.1813認証 コード941.0064.016 注文コード39110987 品番PureWeld 6.4Φ×1.6t
参考基準価格(税別)¥37,350 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は種別・コードなど6種類から選べます 他の種類を見る

無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスY認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少

種別FDA CFR 177.1813認証 材質SEBS 適合規格USPクラスY 滅菌オートクレイブ殺菌可能 コード941.0064.016 アズワン品番62-9203-83 オートクレーブの可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする