※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ワトソンマーローの 研究関連用品・実験用必需品
ワトソンマーローの チューブ/ホース類
ワトソンマーローの 実験研究用ファーメドチューブ
ポンプ用チューブ PureWeld 1.6用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
種別
FDA CFR 177.1814認証
コード
941.0080.016
注文コード
39110996
品番
PureWeld 8.0Φ×1.6t
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・コード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
無菌。溶接可能。ヒートシール可能。USPクラスY認証。オートクレイブ滅菌可能。チューブ内部の剥離が極少
種別
FDA CFR 177.1814認証
材質
SEBS
適合規格
USPクラスY
滅菌
オートクレイブ殺菌可能
コード
941.0080.016
アズワン品番
62-9203-84
オートクレーブの可否
可