MDUWB25-145DMZ MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB25) SMC 39111056

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(D) 複動形ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード39111056品番MDUWB25-145DMZ
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)145作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端形状(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする