ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39111328 品番071F
参考基準価格(税別)¥81,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。

付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ 材質耐衝撃性ABS樹脂 全長(mm)190 オレンジ 質量(g)839 保護等級IPX7 屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000 使用電池専用リチウムイオン電池44610 バッテリー容量(Ah)2.3 充電時間(時間)5 外径(mm)ヘッド:110 アズワン品番62-2930-26 明るさ(Lm)(高):145、(低):70 点灯時間(高):3、(低):6 電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯 最大点灯時間6 防爆認証USTC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする