スィージ・ランタン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39111547 品番84
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

真に信頼できる多機能な「スィージ・ランタン」。上下のDリングと大型のハンドルで多彩なライティングが可能。ハイパワーな白色LEDは「高」で30時間、「低」では295時間もの点灯時間を実現。暗闇での防眩に最適な赤色LEDも装備していて、非常時にはSOSのモールス符号を赤色光の点滅で発信することができます。本体には衝撃に非常に強いポリマー樹脂を採用すると共に、どの方向から落下しても本体を包み込むゴムのクッションから接地する設計となっています。スイッチはボディー面から凹ませて配置してありますので、操作性を損なわずに運搬中の誤点灯を減らすことができます。また、スイッチ自体の発光色が緑、黄、赤と変化してバッテリーの残量を表示します。

最大点灯時間【白色】30時間(高)/70時間(中)/295時間(低)【赤色】235時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】430時間 使用電池単1形乾電池×3本 カーキ 保護等級IPX7 アズワン品番62-2930-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする