スィージ・ランタンAA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39111556 品番084S
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

機能はそのままに小型軽量化。「スィージ・ランタンAA」は単3形アルカリ乾電池を使用することにより250%の軽量化に成功しました。白色のレンズは周囲をムラ無くソフトに照らします。どの角度から落下させてもゴムバンパーから着地するように設計されていて、2mの落下テストにも合格したタフなライトです。防水性能もIPX7(1m防水)で、アウトドアでの使用にも安心です。

使用電池単3形乾電池×3本 保護等級IPX7 最大点灯時間【白色】7時間(高)/15.5時間(中)/37時間(低)【赤色】192時間(高)【緊急信号用フラッシュSOSモード】288時間 アズワン品番62-2930-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする