エンデュロヘッドランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39111678 品番SL61410000
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。

仕様エラスティック&ラバーコンボストラップ 材質(本体)耐衝撃性ABS樹脂 質量(g)79(電池を含む) 本体寸法(mm)325×57×40 使用電池単4電池2本付 LEDスーパーハイフレックスLED アズワン品番62-7042-48 明るさ(Lm)14.5(HIGHモード)、6(LOWモード) 防水性1時間1mの水深に水没させても浸水しない 色(ボデー)ブラック 点灯時間(時間)HIGHモード約6/LOWモード約12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする