デュアリー2AA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39111696 品番SL67750YEL
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本来の安全とコンパクト性を重視したマルチファンクションフラッシュライト。前方と足元を同時に照らすことができる画期的なフラッシュライトです。しかも単三乾電池2本で駆動できコンパクト設計。

イエロー 材質(本体)耐衝撃ポリマー樹脂 質量(g)111(電池を含む) 寸法(cm)15.5×2.2×3.4 使用電池単3アルカリ電池2本付 材質(レンズ)ポリカーボネート 耐衝撃性2m アズワン品番62-7042-50 明るさ(Lm)スポット115(3100キャンデラ 111mビームディスタンス)、フラッド115(75キャンデラ 17mビームディスタンス)、スポット・フラッドコンバイン時:175 防水性IPX4(生活防水) 点灯時間(時間)スポット:24、フラッド:24、スポット+フラッド:15(10%の明るさになるまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする