3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39112055 品番 098B
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。

種別デュアリー3AA 米国防爆 全長(mm)178 ブラック 材質(本体)耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂 保護等級IPX7 使用電池単3形アルカリ乾電池3本 アズワン品番62-2930-45 明るさ(Lm)140(高) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする