omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39112902
品番
ZX2-LD100 0.5M
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
使用周囲温度(℃)
動作時:0〜50
保存時:-15〜70
(ただし、氷結、結露しないこと)
リニアリティ
±0.1%F.S.(65〜100mm)
±0.15%F.S.(全範囲)
種別
センサヘッド
種類
判別変位センサ
形状
スポットビーム
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
100±35
接続方式
コネクタ中継タイプ
付属品
取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル
質量(g)
梱包状態約160(本体のみの質量は約75)
測定範囲(mm)
±35
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
0.5
分解能(μm)
5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート
ビーム径
約Φ110μm
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲照度(Lx)
(受光面照度)白熱ランプ:10000以下
温度特性
0.02%F.S./℃
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス1・IEC/EN Class1・FDA Class1)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
使用周囲湿度(%RH)
動作時・保存時:各35〜85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
注意
※ビーム径: 測定範囲の最小径の値(実力値)で、中心光強度の1/e(2 13.5%)で定義しています。定義域外に漏れ光があり、対象物の周囲が対象物に比べて反射率が高い場合、誤検出する場合があります。また、ビーム径より小さいワークを検出する場合は、正しい計測値が得られない場合があります。
※分解能 : 形ZX2-LDAに接続した場合のアナログ出力のゆらぎの幅(±3σ)を示します。(形ZX2-LDAの応答時間を128msに設定し、メーカー標準対象物(拡散反射形:白セラミック、正反射形:1/4λ平面ミラー)を中心距離とした場合の測定値を示します。)ワークが静止状態の繰り返し精度を示すもので、距離精度を示すものではありません。強い電磁界内では、分解能の性能が満足できない場合があります。
※リニアリティ:メーカー標準対象物測定時における変位出力の理想直線に対する誤差を示します。対象物によって、直線性や測定値が変わることがあります。F.S.とは測定範囲の全範囲を示します。(形ZX2-LD50(L):20mm)
※温度特性:センサヘッドとメーカー標準対象物の間をアルミの治具で固定した場合の値です。(測定中心距離で測定)