omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 変位・測長・回転角度センサ
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力
レーザOFF入力/ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット入力/バンク入力ON時 : 0V短絡または1.2V以下OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下)
注文コード
39112945
品番
ZX2-LDA11 2M
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
入力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
入力
レーザOFF入力/ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット入力/バンク入力
ON時 : 0V短絡または1.2V以下
OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下)
判定出力
(HIGH/PASS/LOW:3出力)
エラー出力
NPNオープンコレクタ出力 DC30V
50mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下 : 1V以下、負荷電流10mA超え : 2V以下)
使用周囲温度(℃)
動作時 : 0〜50
保存時 : -15〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種別
アンプユニット
種類
判別変位センサ
電源電圧(V)
DC10〜30、リップル(p-p)10%含む
接続方式
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
機能
スマートチューニング/スケーリング/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ゼロリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/レーザ劣化検知/バンク機能(4バンク)/微分機能
質量(g)
本体:約135
保護構造
IEC規格 IP40
アナログ出力
4〜20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1〜5VDC 出力インピーダンス100Ω
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
応答時間
60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms
材質(ケーブル)
PVC
材質(カバー)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)
10〜150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
使用周囲湿度
動作時・保存時 : 各35〜85%RH(ただし、結露しないこと)
消費電力(mW)
3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)
表示灯
判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)
測定周期(μs)
最速30
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
300 6方向 各3回(上下、左右、前後)