スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力レーザOFF入力/ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット入力/バンク入力ON時 : 電源電圧 短絡または電源電圧-1.2V以内OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下) 注文コード39112954 品番ZX2-LDA41 2M
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は入力など2種類から選べます 他の種類を見る
入力
レーザOFF入力/ゼロリセット入力/タイミング入力/リセット入力/バンク入力
ON時 : 電源電圧 短絡または電源電圧-1.2V以内
OFF時 : 開放(漏れ電流0.1mA以下)
判定出力
(HIGH/PASS/LOW:3出力)
エラー出力
PNPオープンコレクタ出力 DC30V
50mA以下 (残留電圧 負荷電流10mA以下 : 1V以下、負荷電流10mA超え : 2V以下)
使用周囲温度(℃)
動作時 : 0〜50
保存時 : -15〜+70
(ただし、氷結、結露しないこと)
種別アンプユニット 種類判別変位センサ 電源電圧(V)DC10〜30、リップル(p-p)10%含む 接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 機能スマートチューニング/スケーリング/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ゼロリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/レーザ劣化検知/バンク機能(4バンク)/微分機能 質量(g)本体:約135 保護構造IEC規格 IP40 アナログ出力4〜20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1〜5VDC 出力インピーダンス100Ω 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35〜85%RH(ただし、結露しないこと) 消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時) 表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色) 測定周期(μs)最速30 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする